富士インパルス
ショップシーラー
(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
シール長さ(mm)
300
200
300
シール幅(mm)
2・5
2.5
2・5
全3種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
75705991
品番
FS-315【ワケあり】
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥55,000
両手で袋を持ったまま、軽くテーブルを押し下げるだけで強加圧力が加えられ丈夫で美しいシールができます。
店頭での個包装に最適です。
商品状態
※理由あり(未使用・パッケージ不良)
消費電力(W)
340/500
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
363×376×198
質量(kg)
5.8
特記
※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。
電源
100V
シール長さ(mm)
300
シール幅(mm)
2・5
機能
溶着
適合厚さ(mm)
シール(最大)/0.2
注意
※溶着専用