曜日別特売
PEP-4V【ワケあり】 自動車用ABC粉末消火器(粉末・蓄圧式) 初田製作所 75706395

PEP-4V【ワケあり】 自動車用ABC粉末消火器(粉末・蓄圧式) 初田製作所 75706395
PEP-4V【ワケあり】 自動車用ABC粉末消火器(粉末・蓄圧式) 初田製作所 75706395

自動車用ABC粉末消火器(粉末・蓄圧式)

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可当日出荷とは
内容量1個注文コード75706395品番PEP-4V【ワケあり】
在庫数量:残り1点です
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)¥20,000販売価格(税込)¥14,278
販売価格(税別)アウトレット
¥15,98012,980

環境にやさしいリサイクル薬剤を使用しています。

仕様
蓄圧式
リサイクルシール付
用途自動車搭載用商品状態※理由あり(未使用・パッケージ不良)特記※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。質量(kg)3.7高さ(mm)430放射時間約15秒放射距離3~6m薬剤量(kg)2設計標準使用期限10年
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

自動車用緊急用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする