曜日別特売
TJS65【ワケあり】 重量物用ポリエステルバンド(手締用) TRUSCO 75706551

 

TJS65【ワケあり】 重量物用ポリエステルバンド(手締用) TRUSCO 75706551
TJS65【ワケあり】 重量物用ポリエステルバンド(手締用) TRUSCO 75706551
TJS65【ワケあり】 重量物用ポリエステルバンド(手締用) TRUSCO 75706551
TJS65【ワケあり】 重量物用ポリエステルバンド(手締用) TRUSCO 75706551
TJS65【ワケあり】 重量物用ポリエステルバンド(手締用) TRUSCO 75706551

重量物用ポリエステルバンド(手締用)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
長さ(m)600
幅(mm)19
内容量1巻注文コード75706551品番TJS65【ワケあり】
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥16,640

ポロエステルのバンドです。
帯鉄と違い、商品を傷つけたり、怪我の心配がありません。
高強度、低伸度で対候性、耐薬品性に富んでいます。
衝撃を緩和します。
貿易や、重量物の輸送など、大きな力がかかる場所に最適です。

用途重量物の輸送や、貿易カーゴ内の保護など。商品状態※理由あり(未使用・パッケージ不良)幅(mm)19長さ(m)600厚さ(mm)1.5引張強度(kg)900ナチュラル特記※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。材質/仕上ポリエステル質量(kg)10紙管内径(mm)200
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

バンド(PP、ポリエステル)・帯鉄」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする