※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
タジマツール(TJMデザイン)
タジマツール(TJMデザイン)の 腰袋/工具差し/携帯ケース
タジマツール(TJMデザイン)の 腰袋
タジマ 着脱式腰袋K 2段 SFKBK-2
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
75708283
品番
SFKBK-2S
参考基準価格(税別)
¥19,500
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
丈夫で長持ち、使うほどに味が出る本革仕様の腰袋。幅広い職人さんに適したスタンダード形状。ベルトからの浮きを防止するサイドクリップ装備。
材質
本革
色
ブラック
形状
2段
収納可能質量(kg)
セフ取付:3
サイズ
小
付属品
内袋
質量(g)
550
用途
工具収納用
仕様
セフ別売
注意
※必ず許容総重量以内でご使用ください。
※取扱い説明書をよく読んでからご使用ください。
※製品仕様は予告なく変更する場合がございます。予めご了承ください。