※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SFPCN-CB2L タジマ 着脱式パーツケース 胸用2段大 SFPCN-CB2L タジマツール(TJMデザイン) 75708387 SFPCN-CB2L タジマ 着脱式パーツケース 胸用2段大 SFPCN-CB2L タジマツール(TJMデザイン) 75708387 SFPCN-CB2L タジマ 着脱式パーツケース 胸用2段大 SFPCN-CB2L タジマツール(TJMデザイン) 75708387 SFPCN-CB2L タジマ 着脱式パーツケース 胸用2段大 SFPCN-CB2L タジマツール(TJMデザイン) 75708387

タジマ 着脱式パーツケース 胸用2段大 SFPCN-CB2L

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード75708387 品番SFPCN-CB2L
参考基準価格(税別)¥5,600 販売価格(税込) ¥4,288
販売価格(税別)
3,898

軽くて丈夫なナイロンシリーズのパーツケース。ハーネス胸ベルトへ装着可能。胸用2段の大サイズ。野帳やスマホ6.7インチサイズが収まる。※ご使用される機器やケースの形状によっては収納できない場合がございます。背面ポケット内寸:約H185mm×W100mm

材質ナイロン ブラック 収納可能質量(kg)セフ取付:1 質量(g)170 用途工具収納用 仕様セフ別売
注意
※必ず許容総重量以内でご使用ください。
※取扱い説明書をよく読んでからご使用ください。
※製品仕様は予告なく変更する場合がございます。予めご了承ください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
75708387
2022-08-08
用途:
メンテナンス作業時
蒼樹商店 様 (建設業・工事業)

メンテナンス作業時はサスペンダー付ベルトの腰道具を使用しますので縦ベルトに付けています。スマホや手帳、ペン、小型ライト
も入ります。

対象商品:
75708387
2022-03-20
用途:
XPERIA 5 III が入った
建設業・工事業

タイトル通り買い替えたスマホが入りました。他メーカーでも入るものはあるのですが、この製品はマチが広く、ゆとりがあります。
後付けセフは横ベルト用のセフ後付ホルダー(品番SF-MHLD)を買いました。頑丈で良いです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「腰袋/工具差し/携帯ケース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする