イカルガSC

商品レビューを投稿する
5日以内出荷 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本(500mL) 注文コード75714425 品番-
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥18,678
販売価格(税別)
16,980

散布後、成分が長期間土壌中に留まります。このため、ラージパッチの発生を長く抑えることができます。
秋に散布すれば、春はげ症まで抑えることができます。

性状褐色水和性粘稠懸濁液体 有効成分チフルザミド35.0% 農林水産省登録第(号)20585 毒劇区分普通物
注意
【効果・薬害等の注意】
※本剤は貯蔵中に分離することがあるので、使用に際しては容器をよく振ってください。
※使用量に合わせ薬液を調製し、使いきってください。
※本剤の使用に当っては、使用量、使用時期、使用方法等を誤らないように注意し、特に初めて使用する場合には、病害虫防除所等関係機関の指導を受けることが望ましいです。
【安全使用上の注意】
※本剤は眼に対して弱い刺激性があるので眼に入らないよう注意してください。眼に入った場合には直ちに水洗してください。
※散布の際は保護眼鏡、農薬用マスク、手袋、長ズボン・長袖の作業衣などを着用してください。作業後は手足、顔などを石けんでよく洗い、うがいをしてください。
※かぶれやすい体質の人は取扱いに十分注意してください。
※公園等で使用する場合は、散布中及び散布後(少なくとも散布当日)に小児や散布に関係のない者が散布区域に立ち入らないよう縄囲いや立て札を立てるなど配慮し、人畜等に被害を及ぼさないよう注意を払ってください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「殺菌剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする