イザナミフロアブル

商品レビューを投稿する
5日以内出荷 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本(500mL) 注文コード75714854 品番-
参考基準価格(税別)¥16,900 販売価格(税込) ¥18,568
販売価格(税別)
16,880

新たなチカラで、芝の美しさ長続き
有効成分「フルキサメタミド」は、これまでにない作用機構によって害虫を駆除します。これにより今までの殺虫剤が効きにくくなった虫にも優れた効果を発揮します。
長期残効性に優れ、約6週間以上害虫の加害を防ぎます。
耐雨性にも優れ、散布後に雨が降っても効果が落ちづらい薬剤です。
齢期の進んだ虫にも安定した高い効果を示します。

種類殺虫剤 性状類白色水和性粘稠懸濁液体 有効成分フルキサメタミド10.0% 農林水産省登録第(号)24341 毒劇区分普通物
注意
【効果・薬害等の注意】
※使用前によく振ってから使用してください。
※蚕に対して影響があるので、周辺の桑葉にはかからないようにしてください。
※ミツバチに対して影響があるので、以下のことに注意してください。
1.ミツバチの巣箱及びその周辺にかからないようにしてください。
2.関係機関(都道府県の農薬指導部局や地域の農業団体等)に対して、周辺で養蜂が行われているかを確認し、養蜂が行われている場合は、関係機関へ農薬使用に係る情報を提供し、ミツバチの危害防止に努めてください。
※本剤の使用に当たっては使用量、使用時期、使用方法を誤らないように注意してください。
※適用作物群に属する作物又はその新品種に本剤をはじめて使用する場合は、使用者の責任において事前に薬害の有無を十分確認してから使用してください。なお、病害虫防除所等関係機関の指導を受けることが望ましいです。
【安全使用上の注意】
※公園等で使用する場合は、散布中及び散布後(少なくとも散布当日)に小児や散布に関係のない者が散布区域に立ち入らないよう縄囲いや立て札を立てるなど配慮し、人畜等に被害を及ぼさないよう注意を払ってください。
【魚毒性等】
使用残りの薬液が生じないように調製を行い、使いきってください。散布器具及び容器の洗浄水は、河川等に流さないでください。また、空容器等は水産動植物に影響を与えないよう適切に処理してください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「殺虫剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする