芝美人フロアブル

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本(500mL) 注文コード75714906 品番-
参考基準価格(税別)¥7,790 販売価格(税込) ¥8,567
販売価格(税別)
7,788

芝の病害への予防効果と治療効果を発揮する殺菌剤。
日本芝から西洋芝まで幅広い病害に効果を発揮します。
抗菌スペクトラムが広く、比較的長い残効を示します。
浸透移行性があり、予防効果、治療効果に優れています。
フロアブル剤ですから薬剤調合時に粉立ちがありません。
茎葉からも根からも吸収されて活性を示します。

種類殺菌剤 性状類白色水和性粘稠懸濁液体 有効成分メトコナゾール20.0% 農林水産省登録第(号)22196 毒劇区分普通物
注意
【効果・薬害等の注意】
※使用量に合わせ薬液を調製し、使い切ってください。
※本剤は貯蔵中に分離することがあるので、使用に際しては容器をよく振ってください。
※散布液調製後は出来るだけ速やかに散布してください。
※所定の使用量を厳守してください。
※周辺の作物にかかると薬害を生ずる恐れがあるのでかからないように十分に注意して散布してください。
※本剤は蚕に対して長期間毒性があるので、散布された薬剤が飛散し、付近の桑に付着する恐れのある場所では使用しないでください。
※本剤の使用にあたっては使用量、使用時期、使用方法を誤らないように注意し、特に初めて使用する場合には病害虫防除所等関係機関の指導を受けることが望ましいです。
【安全使用上の注意】
※本剤は眼に対して刺激性があるので眼に入らないよう注意してください。
※眼に入った場合には直ちに水洗し、眼科医の手当を受けてください。
※本剤は皮膚に対して弱い刺激性があるので皮膚に付着しないよう注意してください。付着した場合には直ちに石けんでよく洗い落としてください。
※散布液調製時及び散布の際は保護眼鏡、農薬用マスク、手袋、長ズボン・長袖の作業衣などを着用してください。作業後は手足、顔などを石けんでよく洗い、うがいをするとともに洗眼してください。
※かぶれやすい体質の人は取扱いに十分注意してください。
※公園等で使用する場合は、散布中及び散布後(少なくとも散布当日)に小児や散布に関係のない者が散布区域に立ち入らないよう縄囲いや立て札を立てるなど配慮し、人畜等に被害を及ぼさないよう注意を払ってください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
75714906
2023-09-30
用途:
芝生の殺菌業務
株式会社ONGOLF 様 (サービス業)

他の物を使っていましたが、これは凄く良かったです。

対象商品:
75714906
2023-02-14
用途:
ベント芝消毒
サービス業

しつこいダラースポット病に良く効くので頼りにしています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「殺菌剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする