TPE0200TE-BBS Pro+サラグローブ箱入 200枚入 宇都宮製作[手袋] 75715064 TPE0200TE-BBS Pro+サラグローブ箱入 200枚入 宇都宮製作[手袋] 75715064 TPE0200TE-BBS Pro+サラグローブ箱入 200枚入 宇都宮製作[手袋] 75715064

Pro+サラグローブ箱入 200枚入

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1箱(200枚) 注文コード75715064 品番TPE0200TE-BBS
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は6種類から選べます 他の種類を見る

伸びがよく、細かな作業にお使いいただけます。
特殊エンボス加工により、肌に直接触れてもソフトな触り心地です。
からだの清拭や、オムツ交換等にもお使いいただけます。
口腔ケアなどの作業にもお使いいただけます。
衛生対策に考慮した小箱パッケージ(特許取得済み)。

機能伸縮性・柔軟性 ブルー サイズS 入数(枚)200 材質TPE(熱可塑性エラストマー) 全長(cm)26以上 規格食品衛生法適合(厚生省告示第371号) 厚さ(mm)0.035 仕様特殊エンボス

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「使いきり手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする