単体

プレミアムセーフ istella(アイステラ)金庫<開梱設置サービス付き>

商品レビューを投稿する
4日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 75715177 品番 S500BM
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥153,780
販売価格(税別)
139,800

石目柄をモチーフにしたシンプルでエレガントな60分耐火金庫。金庫のイメージを一新したフラットなタッチパネル式。お部屋のイメージに合わせて5色からお選び頂けます。安心の60分耐火性能、急加熱・衝撃落下併用試験合格品で世界の様々な規格に合格した確かな品質です。セキュリティに配慮した【1】4〜16桁までの暗証番号の設定が可能。【2】盗難防止アラーム【3】暗証番号覗き見防止機能【4】2つの組合せにより解錠可能なデュアルロック機能【5】不正入力による自動ロック機能が標準装備

用途
家庭用、オフィス用、店舗、ショールームでの貴重品を保管できます。
災害対策、防犯対策に。大事な財産となるもの(権利書、預金通帳、契約書、実印、パスポート等々)大事な思い出のもの(家族との写真、アルバム、趣味で集めたもの、記念品)の保管に。
外寸(幅×奥行×高さ)(mm)404×473×522 有効内寸法(幅×奥行×高さ)(mm)300×300×410 容量(L)36 ブラック 付属品トレイ1、棚板1、ドア裏キーフック、テスト用乾電池、説明書、保証書 材質鋼材、耐火特殊コンクリート 質量(kg)60 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)404×473×522 収納サイズA4 RoHS指令(10物質対応)対応 施錠方法タッチパネル式ロック 内形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)300×300×410 耐火時間60分 サービス分類組立・設置・取付
注意
※一部配送が出来ない地域や配送曜日が限定されている地域がございますので、予めご了承下さい。
※開梱・据付+階段上下は特殊な作業や現場状況により別途料金が発生する場合があります。
※階段が急勾配で上下作業が危険と設置業者が判断した場合、作業をお断りし納品できるスペースに置かせて頂きます。予めご了承ください。
※お客様都合によるキャンセルはメーカー倉庫から商品が出荷された時点でお受け出来ません。
※配達時間に関しては、おおよその予定時間を運送業者より当日の朝、お電話にてご連絡致します。
※配達日時の変更(日延べのみ)は納品前日の12:00までにご連絡願います。
※お客様都合による未納入一時保管が(5日以上)発生した場合、倉庫にての保管料並びに返送料実費をご負担いただきます。※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「金庫・保管庫」にはこんなカテゴリがあります

シェアする