※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

18-8 ひしゃく共柄タイプ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード75719711 品番SH-647
参考基準価格(税別)¥11,000 販売価格(税込) ¥8,798
販売価格(税別)
7,998

用途に合わせてサイズをお選びいただけます。

用途原料の移動 材質SUS304 寸法(mm)Φ150×90×H90 全長(mm)1140 容量(L)1 柄径(Φmm)25 柄長さ(mm)1000
注意
※塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スコップ・レードル・トング・ターナー・菜箸・しゃもじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする