曜日別特売
JE-3600A Jackery ポータブル電源 3600Plus Jackery(ジャクリ) 75719957

本体

JE-3600A Jackery ポータブル電源 3600Plus Jackery(ジャクリ) 75719957
JE-3600A Jackery ポータブル電源 3600Plus Jackery(ジャクリ) 75719957
JE-3600A Jackery ポータブル電源 3600Plus Jackery(ジャクリ) 75719957
JE-3600A Jackery ポータブル電源 3600Plus Jackery(ジャクリ) 75719957
JE-3600A Jackery ポータブル電源 3600Plus Jackery(ジャクリ) 75719957
JE-3600A Jackery ポータブル電源 3600Plus Jackery(ジャクリ) 75719957
JE-3600A Jackery ポータブル電源 3600Plus Jackery(ジャクリ) 75719957
JE-3600A Jackery ポータブル電源 3600Plus Jackery(ジャクリ) 75719957
JE-3600A Jackery ポータブル電源 3600Plus Jackery(ジャクリ) 75719957

Jackery ポータブル電源 3600Plus

商品レビューを投稿する
7日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可地域運賃7日以内出荷とは
内容量
1台
注文コード
75719957
品番
JE-3600A
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥359,800
販売価格(税別)
¥327,091

3584Whの超大容量と定格3000W(瞬間最大6000W)の高出力を備え、冷蔵庫・電子レンジ・エアコンなど家庭用大型家電を同時に動かせる次世代モデルです。
最新のCTB構造により、同クラス比で約25%の軽量化と35%の省スペース化を実現し、キャスター付きで移動もスムーズ。
停電時に瞬時に給電を切り替えるUPS機能や3000V雷サージ保護、-20℃でも動作する高耐久リン酸鉄リチウム電池など、防災性も万全です。
最大5台の拡張バッテリーで21.5kWhまで容量拡張でき、長期停電にも対応。
在宅避難を想定した家庭、電力を大量に使うアウトドアユーザー、また将来的な電力拡張を見据える方に最適な”育てられる電源”として高い安心と利便性を提供します。

仕様
【サイクル数】6000回(後も容量の70%以上を維持)
セット内容
ポータブル電源3600 Plus×1、ポータブル電源3600 Plus 取扱説明書×1、AC充電ケーブル(1.5m)×1
寸法(mm)
約385×309×49
質量(kg)
35
出力
【4×AC出力ポート(NEMA 5-20R)】100V~ 50Hz/60Hz、最大20A、定格2000W、合計3000W、【1×AC出力ポート (NEMA L5-30R)】100V~ 50Hz/60Hz、最大30A、定格3000W【USB-A】5-6V/3A, 6-9V/2A, 9-12V/1.5A、最大18W【USB-C】5V/3A, 9V/3A, 12V/3A, 15V/3A, 20V/5A、最大100W
定格出力(W)
3000(瞬間最大6000)
定格容量
3584Wh (80Ah/44.88VDC)
保存温度(℃)
1ヶ月 -20~45 / 3ヶ月 0~45 / 1年 0~25
バッテリー
LiFePO4(リン酸鉄リチウムイオン電池)
保証期間
3年間(延長保証登録により合計5年間)
充電時間(時間)
【AC充電(コンセント)】3【シガーソケット充電】40【ソーラーパネル入力200W】25.2【ソーラーパネル入力400W】13【ソーラーパネル入力800W】6.5【ハイブリッド充電(AC+ソーラー充電)】1.8
周囲温度(℃)
【充電】-20~45
動作温度(℃)
-20~45
ポート
【DC拡張ポート】入力:36.4V-50.4V-最大100A / 出力:36.4V-50.4V-最大60A、【AC拡張ポート】100V~50Hz/60Hz、最大3000W
入力ポート
【AC入力(コンセント)】100V-120V~50Hz/60Hz,、最大15A,、最大1500W、【DC入力】PV: 16V-60V-12A,、2ポート最大24A、最大1000W、【シガーソゲット】12V-16V-最大8A、2ポート最大8A

地域運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥0/税込¥0
北海道地方数量1につき¥0/税込¥0
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品説明動画

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「非常用電源」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする