曜日別特売
SSMG-UWC1B USB 20Gbps(USB 3.2 Gen2×2)MagSafe&USB-C対応ポータブルSSD 1TB I ・O DATA(アイオーデータ) 75720246

SSMG-UWC1B USB 20Gbps(USB 3.2 Gen2×2)MagSafe&USB-C対応ポータブルSSD 1TB I ・O DATA(アイオーデータ) 75720246
SSMG-UWC1B USB 20Gbps(USB 3.2 Gen2×2)MagSafe&USB-C対応ポータブルSSD 1TB I ・O DATA(アイオーデータ) 75720246
SSMG-UWC1B USB 20Gbps(USB 3.2 Gen2×2)MagSafe&USB-C対応ポータブルSSD 1TB I ・O DATA(アイオーデータ) 75720246
SSMG-UWC1B USB 20Gbps(USB 3.2 Gen2×2)MagSafe&USB-C対応ポータブルSSD 1TB I ・O DATA(アイオーデータ) 75720246

USB 20Gbps(USB 3.2 Gen2×2)MagSafe&USB-C対応ポータブルSSD 1TB

商品レビューを投稿する
翌日出荷メーカー直送返品不可代引不可地域運賃翌日出荷とは
内容量
1台
注文コード
75720246
品番
SSMG-UWC1B
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥63,778
販売価格(税別)
¥57,980

USB 20Gbps(USB 3.2 Gen2×2)対応のポータブルSSDです。MagSafeに対応しているため、iPhoneの背面にぴたっとくっつきます。iPhoneとSSDを接続した際、SSD本体が宙ぶらりんにならないのでより安定して動画撮影やデータ保存ができます。
MagSafeに対応しているため、iPhone背面にぴたっとくっつけてご使用いただけます。iPhoneとSSDを接続した際、SSD本体が宙ぶらりんにならないので、より安定して動画撮影やデータ保存を行うことができます。
iPhoneは充電されません。
スマホの高画質化で「容量がすぐいっぱいになる…」そんなお悩みを解決。本商品は、iPhone 17で動作確認済み。iPhone 15・16など、従来モデルでも安心してご使用いただけます。撮影した写真や動画をSSDに保存することで、大切なシーンを逃さず残せます。
高速インターフェイスUSB 20Gbps(USB 3.2 Gen2×2)に対応。読み込み速度は約1800MB/s、書き込み速度は約1500MB/sと高速転送が可能です。大容量の動画データもサクサク読み込み/書き込みができるので、編集作業もストレスなく行うことができます。

付属品
USBケーブル(C-C USB 20Gbps 約15cm)
容量
1TB
使用温度範囲(℃)
5~35
定格電圧(V)
DC5(USBバスパワー)
本体質量(g)
32
対応OS
(日本語版のみ)Windows 11、Windows 10、macOS 12~、iOS 17~、iPadOS 15~、ChromeOS
コネクタ形状
USB-C(R)
対応機種
パソコン:Windowsパソコン、Mac、Chromebook、スマートフォン・タブレット :iPhone、iPad
使用湿度範囲
20~80%(結露なきこと)
本体外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
約70×62×8.2
保守管理
1年
インターフェイス
USB 20Gbps(USB 3.2 Gen2×2)/USB 10Gbps(USB 3.2 Gen2)/USB 5Gbps(USB 3.2 Gen1)/USB 2.0
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※起動用ドライブとしてはご使用いただけません。

地域運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥0/税込¥0
北海道地方数量1につき¥0/税込¥0
沖縄地方数量1につき¥0/税込¥0
離島数量1以上のご注文お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「外付けドライブ・ストレージ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする