曜日別特売
SSPJ-UTC256B USB 5Gbps(USB 3.2 Gen1)対応 USB-C(R) 超小型SSD(Slim SSD) I ・O DATA(アイオーデータ) 75720298

SSPJ-UTC256B USB 5Gbps(USB 3.2 Gen1)対応 USB-C(R) 超小型SSD(Slim SSD) I ・O DATA(アイオーデータ) 75720298
SSPJ-UTC256B USB 5Gbps(USB 3.2 Gen1)対応 USB-C(R) 超小型SSD(Slim SSD) I ・O DATA(アイオーデータ) 75720298
SSPJ-UTC256B USB 5Gbps(USB 3.2 Gen1)対応 USB-C(R) 超小型SSD(Slim SSD) I ・O DATA(アイオーデータ) 75720298

USB 5Gbps(USB 3.2 Gen1)対応 USB-C(R) 超小型SSD(Slim SSD)SSPJ-UTC256B

商品レビューを投稿する
翌日出荷メーカー直送返品不可代引不可地域運賃翌日出荷とは
容量256GB
内容量1台注文コード75720298品番SSPJ-UTC256B
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥21,978
販売価格(税別)
¥19,980

USB 5Gbps(USB 3.2 Gen1)対応の超小型SSDです。PCやスマホに挿したときの出っ張りは、わずか約8.5mm。USB-C(R)対応で、PCはもちろんiPhoneやAndroidスマートフォン、タブレットなど幅広い機器でお使いいただけます。
PCやスマホとの接続時、出っ張りはわずか約8.5mm。とても薄く、また小指サイズの小ささなので、作業中に挿したままでも気になりません。
スマホの高画質化で「容量がすぐいっぱいになる…」そんなお悩みを解決。iPhone 17で動作確認済み。iPhone 15・16など、従来モデルでも安心してご使用いただけます。撮影した写真や動画をSSDに保存することで、大切なシーンを逃さず残せます。
最大約400MB/sの読み込み速度と約400MB/sの書き込み速度を実現。大容量の動画や写真データも快適に扱えます。

対応機種
パソコン:Windowsパソコン、Mac、Chromebook
スマートフォン・タブレット:iPhone、iPad、Androidスマートフォン・タブレット
コネクタ形状
USB-C(R)
容量
256GB
使用温度範囲(℃)
5~35
定格電圧(V)
DC5(USBバスパワー)
本体質量(g)
4
対応OS
(日本語版のみ) Windows 11、Windows 10、macOS 13~、iOS 17~、iPadOS 16~、Android 14~、ChromeOS
使用湿度範囲
20~80%(結露なきこと)
本体外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
約23×8.5×14(コネクター含まず)、約23×15×14(コネクター含む)
保守管理
1年
インターフェイス
USB 5Gbps(USB 3.2 Gen1)/USB 2.0
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※つないだ後に本商品に力を加えないでください。接続先のパソコン(スマートフォン)や本商品の故障の原因になります。
※起動用ドライブとしてはご使用いただけません。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「外付けドライブ・ストレージ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする