- 対応機種
- パソコン: Windowsパソコン、Mac、Chromebook
テレビ:TVS REGZA/東芝「レグザ」、シャープ「アクオス/4K有機EL/AQUOS XLED」、ソニー「ブラビア」
ゲーム機 :PlayStation(R)5、PlayStation(R)5 Digital Edition、PlayStation(R)5 Pro
- 容量
- 2TB
- 使用温度範囲(℃)
- 5~35
- 定格電圧(V)
- DC5(USBバスパワー)
- 本体質量(g)
- 13
- 対応OS
- (日本語版のみ) Windows 11、Windows 10、macOS 11~、ChromeOS
- コネクタ形状
- USB-A
- 使用湿度範囲
- 20~80%(結露なきこと)
- 本体外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
- 約23.5×68.8×11.3(コネクター収納時、スライドスイッチ含む)
- 保守管理
- 1年
- インターフェイス
- USB 10Gbps(USB 3.2 Gen2)/USB 5Gbps(USB 3.2 Gen1)/USB 2.0
- RoHS指令(10物質対応)
- 対応