MPC-CSSB10000PDBK 半固体モバイルバッテリー(PD仕様) マクセル 75720691

MPC-CSSB10000PDBK 半固体モバイルバッテリー(PD仕様) マクセル 75720691
MPC-CSSB10000PDBK 半固体モバイルバッテリー(PD仕様) マクセル 75720691
MPC-CSSB10000PDBK 半固体モバイルバッテリー(PD仕様) マクセル 75720691

半固体モバイルバッテリー(PD仕様)

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
色ブラック
内容量1個注文コード75720691品番MPC-CSSB10000PDBK
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥5,498
販売価格(税別)
¥4,998

PD対応
半固体電池で安全性向上
PD対応により急速充電(入力18W、出力20W)
30分間でスマートフォン50%充電
メーカー試験結果に基づく目安
長寿命繰り返し充電回数約2,000回

用途
携帯の充電に。
色
ブラック
セット内容
充電用ケーブル(Type-C-Type-C)
質量(g)
230
出力
5V/3A
入力
5V/3A
入力/出力
【急速充電】18W/20W
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
68×16.5×143
入力端子
Type-C PD18W
バッテリー容量(mAh)
10000
出力端子
Type-C PD20W、USB-A QC18W 2口合計5V3A)
USBポート数
2
RoHS指令(10物質対応)
対応
充電端子
Type-C
給電端子
Type-C、USB-A
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「モバイルバッテリー/充電器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする