シリーズPPT
シリンダ内径(Φmm)6
ストローク(mm)10
配管方法軸方向配管
ストローク調整ユニット金属ストッパー両側調整機構付
スイッチリード線直角方向/DC12〜24V/有接点2線表示灯なし
リード線(m)3
最大積載量(kg)0.1
作動方式複動
使用流体空気
最高使用圧力(MPa)0.7
最低使用圧力(MPa)0.15
耐圧(MPa)1.05
使用温度範囲(℃)5〜60
最低使用速度(mm/s)50
最高使用頻度(回/min)120
給油不要
スイッチ数2
仕様マグネット・スイッチレール:あり、ポートとスイッチ・ストローク調整位置:対称形、ガイド機構:リニアガイド
RoHS指令(10物質対応)対応