スリーボンド
スリーボンドの 接着剤
スリーボンドの 弾性接着剤
万能型接着剤一液無溶剤 TB1530
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本(430g)
注文コード
75736464
品番
TB1530B430
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥6,708
販売価格(税別)
¥
6,098
バスケットに入れる
無溶剤で臭気も少なく、環境にやさしい製品です。
用途
金属、プラスチック、ゴム、木材、無機質材などの接着
トラスコ品番
813-0557
色
黒
主成分
シリル基含有特殊ポリマー
液性
ペースト状
硬化時間(分)
7
危険物の類別
非危険物
主なワーク
パーツ