※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

CRWUG80-85 クロスローラウェイ IKO(日本トムソン) 75736665 CRWUG80-85 クロスローラウェイ IKO(日本トムソン) 75736665 CRWUG80-85 クロスローラウェイ IKO(日本トムソン) 75736665 CRWUG80-85 クロスローラウェイ IKO(日本トムソン) 75736665

クロスローラウェイ

商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量1個 レール長さL(mm)85 寸法L(mm)85 寸法H(mm)35(寸法差±0.1) 注文コード75736665 品番CRWUG80-85
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)¥72,400 販売価格(税込) ¥65,978
販売価格(税別)
59,980
この商品はレール長さL・寸法L・寸法Hなど277種類から選べます 他の種類を見る
寸法E(mm)42.5 寸法E1(mm)10 寸法H(mm)35(寸法差±0.1) 寸法L(mm)85 寸法L1(mm)65 寸法M(mm)M5 寸法N×P(mm)- 寸法W(mm)80(寸法差±0.1) 寸法W3(mm)40 寸法W4(mm)20 寸法W5(mm)60 寸法W6(mm)10 寸法d1(mm)5.5 寸法d2(mm)9.5 寸法h1(mm)6 寸法h2(mm)11 寸法t1(mm)13 寸法t2(mm)11 寸法t3(mm)10.5 レール幅W(mm)80(寸法差±0.1) テーブル幅W(mm)80(寸法差±0.1) レール長さL(mm)85 テーブル長さL(mm)85 基本静定格荷重(N)7050 基本動定格荷重(N)5350 仕様静定格モーメント/10.6 質量(kg)1.78 種類クロスローラーウェイ 形式ラック&ピニオン内蔵形クロスローラウェイユニット 最大ストローク(mm)50 許容荷重(N)2350
注意
※メーカーの受注増に伴い長納期化している品番がございます。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「リニアガイド、ブロック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする