※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

CRWU40-125R クロスローラウェイ IKO(日本トムソン) 75737225 CRWU40-125R クロスローラウェイ IKO(日本トムソン) 75737225 CRWU40-125R クロスローラウェイ IKO(日本トムソン) 75737225 CRWU40-125R クロスローラウェイ IKO(日本トムソン) 75737225

クロスローラウェイ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 レール長さL(mm)125 寸法L(mm)125 寸法H(mm)15(寸法差±0.1) 注文コード75737225 品番CRWU40-125R
参考基準価格(税別)¥61,300 販売価格(税込) ¥54,978
販売価格(税別)
49,980
この商品はレール長さL・寸法L・寸法Hなど277種類から選べます 他の種類を見る
寸法D(mm)3(寸法差0〜+0.020) 寸法E(mm)17.5 寸法E1(mm)25 寸法E6(mm)32.5 寸法H(mm)15(寸法差±0.1) 寸法H1(mm)15 寸法L(mm)125 寸法L6(mm)60 寸法M(mm)M3 寸法M1(mm)M3 寸法N1×P1(mm)7×15 寸法N×P(mm)6×15 寸法W(mm)40(寸法差±0.1) 寸法W1(mm)13.1 寸法W2(mm)13.45 寸法W3(mm)15 寸法W4(mm)12.5 寸法W6(mm)20 寸法t1(mm)7 寸法t2(mm)8 テーブル幅W(mm)40(寸法差±0.1) レール幅W1(mm)13.1 レール長さL(mm)125 テーブル長さL(mm)125 テーブル高さH1(mm)15 基本静定格荷重(N)7310 基本動定格荷重(N)4680 仕様静定格モーメント/53 質量(kg)0.5 種類クロスローラーウェイ 形式クロスローラーウェイユニット 最大ストローク(mm)80 許容荷重(N)2440
注意
※メーカーの受注増に伴い長納期化している品番がございます。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「リニアガイド、ブロック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする