寸法D(mm)3(寸法差0〜+0.020)
寸法E(mm)17.5
寸法E1(mm)17.5
寸法E6(mm)25
寸法H(mm)15(寸法差±0.1)
寸法H1(mm)15
寸法L(mm)110
寸法L6(mm)60
寸法M(mm)M3
寸法M1(mm)M3
寸法N1×P1(mm)6×15
寸法N×P(mm)5×15
寸法W(mm)40(寸法差±0.1)
寸法W1(mm)13.1
寸法W2(mm)13.45
寸法W3(mm)15
寸法W4(mm)12.5
寸法W6(mm)20
寸法t1(mm)7
寸法t2(mm)8
テーブル幅W(mm)40(寸法差±0.1)
レール幅W1(mm)13.1
レール長さL(mm)110
テーブル長さL(mm)110
テーブル高さH1(mm)15
基本静定格荷重(N)7310
基本動定格荷重(N)4680
仕様静定格モーメント/53
質量(kg)0.46
種類クロスローラーウェイ
形式クロスローラーウェイユニット
最大ストローク(mm)70
許容荷重(N)2440