※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

CRWU30-80RS クロスローラウェイ IKO(日本トムソン) 75737304 CRWU30-80RS クロスローラウェイ IKO(日本トムソン) 75737304 CRWU30-80RS クロスローラウェイ IKO(日本トムソン) 75737304 CRWU30-80RS クロスローラウェイ IKO(日本トムソン) 75737304

クロスローラウェイ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 レール長さL(mm)80 寸法L(mm)80 寸法H(mm)12(寸法差±0.1) 注文コード75737304 品番CRWU30-80RS
参考基準価格(税別)¥43,200 販売価格(税込) ¥40,678
販売価格(税別)
36,980
この商品はレール長さL・寸法L・寸法Hなど277種類から選べます 他の種類を見る
寸法E(mm)17.5 寸法E1(mm)10 寸法H(mm)12(寸法差±0.1) 寸法H1(mm)11.5 寸法L(mm)80 寸法M(mm)M3 寸法M1(mm)M3 寸法N1×P1(mm)4×15 寸法N×P(mm)1×45 寸法W(mm)30(寸法差±0.1) 寸法W1(mm)12 寸法W2(mm)9 寸法W3(mm)22 寸法W4(mm)4 寸法t1(mm)5.5 寸法t2(mm)6 テーブル幅W(mm)30(寸法差±0.1) レール幅W1(mm)12 レール長さL(mm)80 テーブル長さL(mm)80 テーブル高さH1(mm)11.5 基本静定格荷重(N)3530 基本動定格荷重(N)2130 仕様静定格モーメント/22.9 質量(kg)0.24 種類クロスローラーウェイ 形式クロスローラーウェイユニット 最大ストローク(mm)50 許容荷重(N)1180
注意
※メーカーの受注増に伴い長納期化している品番がございます。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「リニアガイド、ブロック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする