※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

CRWU30-75R クロスローラウェイ IKO(日本トムソン) 75737313 CRWU30-75R クロスローラウェイ IKO(日本トムソン) 75737313 CRWU30-75R クロスローラウェイ IKO(日本トムソン) 75737313 CRWU30-75R クロスローラウェイ IKO(日本トムソン) 75737313

クロスローラウェイ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 レール長さL(mm)75 寸法L(mm)75 寸法H(mm)11(寸法差±0.1) 注文コード75737313 品番CRWU30-75R
参考基準価格(税別)¥45,900 販売価格(税込) ¥43,978
販売価格(税別)
39,980
この商品はレール長さL・寸法L・寸法Hなど277種類から選べます 他の種類を見る
寸法D(mm)2(寸法差0〜+0.020) 寸法E(mm)12.5 寸法E1(mm)7.5 寸法E6(mm)12.5 寸法H(mm)11(寸法差±0.1) 寸法H1(mm)11 寸法L(mm)75 寸法L6(mm)50 寸法M(mm)M2 寸法M1(mm)M2 寸法N1×P1(mm)6×10 寸法N×P(mm)5×10 寸法W(mm)30(寸法差±0.1) 寸法W1(mm)12.8 寸法W2(mm)8.6 寸法W3(mm)10 寸法W4(mm)10 寸法W6(mm)15 寸法t1(mm)7 寸法t2(mm)4 テーブル幅W(mm)30(寸法差±0.1) レール幅W1(mm)12.8 レール長さL(mm)75 テーブル長さL(mm)75 テーブル高さH1(mm)11 基本静定格荷重(N)1670 基本動定格荷重(N)1020 仕様静定格モーメント/11.3 質量(kg)0.18 種類クロスローラーウェイ 形式クロスローラーウェイユニット 最大ストローク(mm)45 許容荷重(N)558
注意
※メーカーの受注増に伴い長納期化している品番がございます。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「リニアガイド、ブロック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする