※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

CRWU30-65RS クロスローラウェイ IKO(日本トムソン) 75737331 CRWU30-65RS クロスローラウェイ IKO(日本トムソン) 75737331 CRWU30-65RS クロスローラウェイ IKO(日本トムソン) 75737331 CRWU30-65RS クロスローラウェイ IKO(日本トムソン) 75737331

クロスローラウェイ

商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量1個 レール長さL(mm)65 寸法L(mm)65 寸法H(mm)12(寸法差±0.1) 注文コード75737331 品番CRWU30-65RS
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)¥38,900 販売価格(税込) ¥39,578
販売価格(税別)
35,980
この商品はレール長さL・寸法L・寸法Hなど277種類から選べます 他の種類を見る
寸法E(mm)17.5 寸法E1(mm)10 寸法H(mm)12(寸法差±0.1) 寸法H1(mm)11.5 寸法L(mm)65 寸法M(mm)M3 寸法M1(mm)M3 寸法N1×P1(mm)3×15 寸法N×P(mm)1×30 寸法W(mm)30(寸法差±0.1) 寸法W1(mm)12 寸法W2(mm)9 寸法W3(mm)22 寸法W4(mm)4 寸法t1(mm)5.5 寸法t2(mm)6 テーブル幅W(mm)30(寸法差±0.1) レール幅W1(mm)12 レール長さL(mm)65 テーブル長さL(mm)65 テーブル高さH1(mm)11.5 基本静定格荷重(N)2940 基本動定格荷重(N)1850 仕様静定格モーメント/19.1 質量(kg)0.2 種類クロスローラーウェイ 形式クロスローラーウェイユニット 最大ストローク(mm)40 許容荷重(N)979
注意
※メーカーの受注増に伴い長納期化している品番がございます。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「リニアガイド、ブロック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする