※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

CRWU30-25 クロスローラウェイ IKO(日本トムソン) 75737435 CRWU30-25 クロスローラウェイ IKO(日本トムソン) 75737435 CRWU30-25 クロスローラウェイ IKO(日本トムソン) 75737435 CRWU30-25 クロスローラウェイ IKO(日本トムソン) 75737435

クロスローラウェイ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 レール長さL(mm)25 寸法L(mm)25 寸法H(mm)17(寸法差±0.1) 注文コード75737435 品番CRWU30-25
参考基準価格(税別)¥36,300 販売価格(税込) ¥32,978
販売価格(税別)
29,980
この商品はレール長さL・寸法L・寸法Hなど277種類から選べます 他の種類を見る
寸法E(mm)12.5 寸法E1(mm)3.5 寸法H(mm)17(寸法差±0.1) 寸法L(mm)25 寸法L1(mm)18 寸法M(mm)M2 寸法N×P(mm)- 寸法W(mm)30(寸法差±0.1) 寸法W3(mm)10 寸法W4(mm)10 寸法W5(mm)22 寸法W6(mm)4 寸法d1(mm)2.55 寸法d2(mm)4.1 寸法h1(mm)2.5 寸法h2(mm)6 寸法t1(mm)7 寸法t2(mm)4 寸法t3(mm)5.5 レール幅W(mm)30(寸法差±0.1) テーブル幅W(mm)30(寸法差±0.1) レール長さL(mm)25 テーブル長さL(mm)25 基本静定格荷重(N)478 基本動定格荷重(N)380 仕様静定格モーメント/3.2 質量(kg)0.09 種類クロスローラーウェイ 形式クロスローラーウェイユニット 最大ストローク(mm)12 許容荷重(N)159
注意
※メーカーの受注増に伴い長納期化している品番がございます。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「リニアガイド、ブロック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする