※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

CRWU20-55RS クロスローラウェイ IKO(日本トムソン) 75737444 CRWU20-55RS クロスローラウェイ IKO(日本トムソン) 75737444 CRWU20-55RS クロスローラウェイ IKO(日本トムソン) 75737444 CRWU20-55RS クロスローラウェイ IKO(日本トムソン) 75737444

クロスローラウェイ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 レール長さL(mm)55 寸法L(mm)55 寸法H(mm)8(寸法差±0.1) 注文コード75737444 品番CRWU20-55RS
参考基準価格(税別)¥38,900 販売価格(税込) ¥37,378
販売価格(税別)
33,980
この商品はレール長さL・寸法L・寸法Hなど277種類から選べます 他の種類を見る
寸法E(mm)12.5 寸法E1(mm)7.5 寸法H(mm)8(寸法差±0.1) 寸法H1(mm)7.5 寸法L(mm)55 寸法M(mm)M2.5 寸法M1(mm)M2.5 寸法N1×P1(mm)4×10 寸法N×P(mm)1×30 寸法W(mm)20(寸法差±0.1) 寸法W1(mm)7 寸法W2(mm)6.5 寸法W3(mm)14 寸法W4(mm)3 寸法t1(mm)3.5 寸法t2(mm)4 テーブル幅W(mm)20(寸法差±0.1) レール幅W1(mm)7 レール長さL(mm)55 テーブル長さL(mm)55 テーブル高さH1(mm)7.5 基本静定格荷重(N)1200 基本動定格荷重(N)786 仕様静定格モーメント/4.6 質量(kg)0.07 種類クロスローラーウェイ 形式クロスローラーウェイユニット 最大ストローク(mm)32 許容荷重(N)398
注意
※メーカーの受注増に伴い長納期化している品番がございます。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「リニアガイド、ブロック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする