※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

CRWM4-160 クロスローラウェイ IKO(日本トムソン) 75737575 CRWM4-160 クロスローラウェイ IKO(日本トムソン) 75737575 CRWM4-160 クロスローラウェイ IKO(日本トムソン) 75737575 CRWM4-160 クロスローラウェイ IKO(日本トムソン) 75737575

クロスローラウェイ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 レール長さL(mm)160 寸法L(mm)160 寸法H(mm)11.5 注文コード75737575 品番CRWM4-160
参考基準価格(税別)¥32,600 販売価格(税込) ¥30,778
販売価格(税別)
27,980
この商品はレール長さL・寸法L・寸法Hなど277種類から選べます 他の種類を見る
寸法A(mm)44 寸法D(mm)5(寸法差0〜+0.012) 寸法DW(mm)4 寸法E1(mm)20 寸法E2(mm)40 寸法H(mm)11.5 寸法L(mm)160 寸法M(mm)M5 寸法R(mm)136 寸法W(mm)35 寸法Z(mm)19 寸法d1(mm)4.3 寸法d2(mm)7.5 寸法e(mm)5 寸法g(mm)20 寸法h(mm)4.1 寸法i(mm)0.5 寸法n×F(mm)3×40 寸法p(mm)7 寸法t(mm)2 レール幅W2(mm)20 レール長さL(mm)160 基本静定格荷重(N)1180 基本動定格荷重(N)1230 材質炭素鋼 質量(g)保持器付き円筒ころ(1組)/6.91 種類クロスローラーウェイ 形式クロスローラウェイモジュール形 精度標準 質量(kg/m)軌道台/3.28 許容荷重(N)392
注意
※メーカーの受注増に伴い長納期化している品番がございます。
※基本動定格荷重・基本静定格荷重・許容荷重は、円筒ころ1本あたりの荷重です。
※軌道台の質量は1セット(3本)の1mあたりの合計質量です。
※保持器付き円筒ころの質量は、円筒ころが10本組み込まれた保持器付き円筒ころ1組の質量です。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「リニアガイド、ブロック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする