※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
IKO(日本トムソン)
IKO(日本トムソン)の 直動部品
IKO(日本トムソン)の リニアガイド、ブロック
IKO(日本トムソン)の クロスローラー
クロスローラウェイ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
レール長さL(mm)
120
寸法L(mm)
120
寸法H(mm)
11.5
注文コード
75737584
品番
CRWM4-120
参考基準価格(税別)
¥27,000
販売価格(税込)
¥25,278
販売価格(税別)
¥
22,980
バスケットに入れる
この商品は
レール長さL・寸法L・寸法H
など
277
種類から選べます
他の種類を見る
寸法A(mm)
44
寸法D(mm)
5(寸法差0〜+0.012)
寸法DW(mm)
4
寸法E1(mm)
20
寸法E2(mm)
40
寸法H(mm)
11.5
寸法L(mm)
120
寸法M(mm)
M5
寸法R(mm)
101
寸法W(mm)
35
寸法Z(mm)
14
寸法d1(mm)
4.3
寸法d2(mm)
7.5
寸法e(mm)
5
寸法g(mm)
20
寸法h(mm)
4.1
寸法i(mm)
0.5
寸法n×F(mm)
2×40
寸法p(mm)
7
寸法t(mm)
2
レール幅W2(mm)
20
レール長さL(mm)
120
基本静定格荷重(N)
1180
基本動定格荷重(N)
1230
材質
炭素鋼
質量(g)
保持器付き円筒ころ(1組)/6.91
種類
クロスローラーウェイ
形式
クロスローラウェイモジュール形
精度
標準
質量(kg/m)
軌道台/3.28
許容荷重(N)
392
注意
※メーカーの受注増に伴い長納期化している品番がございます。
※基本動定格荷重・基本静定格荷重・許容荷重は、円筒ころ1本あたりの荷重です。
※軌道台の質量は1セット(3本)の1mあたりの合計質量です。
※保持器付き円筒ころの質量は、円筒ころが10本組み込まれた保持器付き円筒ころ1組の質量です。