※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

CRWM3-75 クロスローラウェイ IKO(日本トムソン) 75737593 CRWM3-75 クロスローラウェイ IKO(日本トムソン) 75737593 CRWM3-75 クロスローラウェイ IKO(日本トムソン) 75737593 CRWM3-75 クロスローラウェイ IKO(日本トムソン) 75737593

クロスローラウェイ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 レール長さL(mm)75 寸法L(mm)75 寸法H(mm)8.5 注文コード75737593 品番CRWM3-75
参考基準価格(税別)¥16,800 販売価格(税込) ¥16,478
販売価格(税別)
14,980
この商品はレール長さL・寸法L・寸法Hなど277種類から選べます 他の種類を見る
寸法A(mm)36 寸法D(mm)4(寸法差0〜+0.012) 寸法DW(mm)3 寸法E1(mm)12.5 寸法E2(mm)25 寸法H(mm)8.5 寸法L(mm)75 寸法M(mm)M4 寸法R(mm)62 寸法W(mm)29 寸法Z(mm)12 寸法d1(mm)3.3 寸法d2(mm)6 寸法e(mm)3.5 寸法g(mm)16.6 寸法h(mm)3.1 寸法i(mm)0.5 寸法n×F(mm)2×25 寸法p(mm)5 寸法t(mm)2 レール幅W2(mm)16.6 レール長さL(mm)75 基本静定格荷重(N)609 基本動定格荷重(N)638 材質炭素鋼 質量(g)保持器付き円筒ころ(1組)/2.96 種類クロスローラーウェイ 形式クロスローラウェイモジュール形 精度標準 質量(kg/m)軌道台/1.99 許容荷重(N)203
注意
※メーカーの受注増に伴い長納期化している品番がございます。
※基本動定格荷重・基本静定格荷重・許容荷重は、円筒ころ1本あたりの荷重です。
※軌道台の質量は1セット(3本)の1mあたりの合計質量です。
※保持器付き円筒ころの質量は、円筒ころが10本組み込まれた保持器付き円筒ころ1組の質量です。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「リニアガイド、ブロック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする