※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
IKO(日本トムソン)
IKO(日本トムソン)の 直動部品
IKO(日本トムソン)の リニアガイド、ブロック
IKO(日本トムソン)の クロスローラー
クロスローラウェイ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
レール長さL(mm)
165
寸法L(mm)
165
寸法H(mm)
6.5
注文コード
75737767
品番
CRWM2-165
参考基準価格(税別)
¥44,400
販売価格(税込)
¥41,778
販売価格(税別)
¥
37,980
バスケットに入れる
この商品は
レール長さL・寸法L・寸法H
など
277
種類から選べます
他の種類を見る
寸法A(mm)
24
寸法D(mm)
3(寸法差0〜+0.010)
寸法DW(mm)
2
寸法E(mm)
0.5
寸法E1(mm)
7.5
寸法E2(mm)
15
寸法H(mm)
6.5
寸法L(mm)
165
寸法M(mm)
M3
寸法R(mm)
137.6
寸法W1(mm)
19
寸法W2(mm)
11
寸法Z(mm)
34
寸法d1(mm)
2.55
寸法d2(mm)
4.4
寸法e(mm)
2.8
寸法h(mm)
2
寸法i(mm)
0.5
寸法n×F(mm)
10×15
寸法p(mm)
4
寸法t(mm)
1.5
レール幅W2(mm)
11
レール長さL(mm)
165
基本静定格荷重(N)
294
基本動定格荷重(N)
293
材質
炭素鋼
質量(g)
保持器付き円筒ころ(1組)/0.98
種類
クロスローラーウェイ
形式
クロスローラウェイモジュール形
精度
標準
質量(kg/m)
軌道台/0.99
許容荷重(N)
97.9
注意
※メーカーの受注増に伴い長納期化している品番がございます。
※基本動定格荷重・基本静定格荷重・許容荷重は、円筒ころ1本あたりの荷重です。
※軌道台の質量は1セット(3本)の1mあたりの合計質量です。
※保持器付き円筒ころの質量は、円筒ころが10本組み込まれた保持器付き円筒ころ1組の質量です。