※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

CRWM1-80 クロスローラウェイ IKO(日本トムソン) 75737812 CRWM1-80 クロスローラウェイ IKO(日本トムソン) 75737812 CRWM1-80 クロスローラウェイ IKO(日本トムソン) 75737812 CRWM1-80 クロスローラウェイ IKO(日本トムソン) 75737812

クロスローラウェイ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 レール長さL(mm)80 寸法L(mm)80 寸法H(mm)4.5 注文コード75737812 品番CRWM1-80
参考基準価格(税別)¥28,100 販売価格(税込) ¥26,378
販売価格(税別)
23,980
この商品はレール長さL・寸法L・寸法Hなど277種類から選べます 他の種類を見る
寸法A(mm)17 寸法D(mm)2(寸法差0〜+0.010) 寸法DW(mm)1.5 寸法E(mm)0.5 寸法E1(mm)5 寸法E2(mm)10 寸法H(mm)4.5 寸法L(mm)80 寸法M(mm)M2 寸法R(mm)61.5 寸法W1(mm)13.4 寸法W2(mm)7.8 寸法Z(mm)20 寸法d1(mm)1.65 寸法d2(mm)3 寸法e(mm)2.25 寸法h(mm)1.4 寸法i(mm)0.5 寸法n×F(mm)7×10 寸法p(mm)3 寸法t(mm)1.7 レール幅W2(mm)7.8 レール長さL(mm)80 基本静定格荷重(N)120 基本動定格荷重(N)125 材質炭素鋼 質量(g)保持器付き円筒ころ(1組)/0.38 種類クロスローラーウェイ 形式クロスローラウェイモジュール形 精度標準 質量(kg/m)軌道台/0.49 許容荷重(N)39.8
注意
※メーカーの受注増に伴い長納期化している品番がございます。
※基本動定格荷重・基本静定格荷重・許容荷重は、円筒ころ1本あたりの荷重です。
※軌道台の質量は1セット(3本)の1mあたりの合計質量です。
※保持器付き円筒ころの質量は、円筒ころが10本組み込まれた保持器付き円筒ころ1組の質量です。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「リニアガイド、ブロック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする