※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
IKO(日本トムソン)
IKO(日本トムソン)の 直動部品
IKO(日本トムソン)の リニアガイド、ブロック
IKO(日本トムソン)の クロスローラー
クロスローラウェイ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
レール長さL(mm)
300
寸法L(mm)
300
寸法H(mm)
15
注文コード
75737891
品番
CRWG6-300
参考基準価格(税別)
¥64,500
販売価格(税込)
¥60,478
販売価格(税別)
¥
54,980
バスケットに入れる
この商品は
レール長さL・寸法L・寸法H
など
277
種類から選べます
他の種類を見る
寸法A(mm)
31
寸法DW(mm)
6
寸法E(mm)
25
寸法H(mm)
15
寸法L(mm)
300
寸法M(mm)
M6
寸法R(mm)
237
寸法W(mm)
14
寸法Z(mm)
24
寸法d1(mm)
5.3
寸法d2(mm)
9.5
寸法e(mm)
6
寸法g(mm)
6
寸法h(mm)
5.2
寸法n×F(mm)
5×50
寸法p(mm)
9
寸法t(mm)
3
レール幅W(mm)
14
レール長さL(mm)
300
基本静定格荷重(N)
55400
基本動定格荷重(N)
33000
材質
炭素鋼
質量(g)
軌道台(1本)/422、保持器付き円筒ころ(1組)/43.9
種類
クロスローラーウェイ
形式
ラック&ピニオン内蔵形クロスローラウェイ
精度
標準
最大ストローク(mm)
124
許容荷重(N)
18500
注意
※メーカーの受注増に伴い長納期化している品番がございます。
※基本動定格荷重・基本静定格荷重・許容荷重は、軌道台4本・保持器付き円筒ころ2組を1セット並列使用した時の値です。