※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
IKO(日本トムソン)
IKO(日本トムソン)の 直動部品
IKO(日本トムソン)の リニアガイド、ブロック
IKO(日本トムソン)の クロスローラー
クロスローラウェイ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
レール長さL(mm)
400
寸法L(mm)
400
寸法H(mm)
22
注文コード
75738241
品番
CRW9-400
参考基準価格(税別)
¥77,600
販売価格(税込)
¥72,578
販売価格(税別)
¥
65,980
バスケットに入れる
この商品は
レール長さL・寸法L・寸法H
など
277
種類から選べます
他の種類を見る
寸法A(mm)
44
寸法DW(mm)
9
寸法E(mm)
50
寸法H(mm)
22
寸法L(mm)
400
寸法M(mm)
M8
寸法R(mm)
327
寸法W(mm)
20.2
寸法Z(mm)
23
寸法d1(mm)
6.8
寸法d2(mm)
10.5
寸法e(mm)
9.5
寸法g(mm)
9
寸法h(mm)
6.2
寸法n×F(mm)
3×100
寸法p(mm)
14
寸法t(mm)
3
レール幅W(mm)
20.2
レール長さL(mm)
400
基本静定格荷重(N)
6600
基本動定格荷重(N)
7190
材質
炭素鋼
質量(g)
保持器付き円筒ころ(1組)/64.8
種類
クロスローラーウェイ
形式
クロスローラウェイ標準形
精度
標準
質量(kg/m)
軌道台/3.3
許容荷重(N)
2200
注意
※メーカーの受注増に伴い長納期化している品番がございます。
※基本動定格荷重・基本静定格荷重・許容荷重は、円筒ころ1本あたりの荷重です。
※保持器付き円筒ころの質量は、円筒ころが10本組み込まれた保持器付き円筒ころ1組の質量です。