※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
IKO(日本トムソン)
IKO(日本トムソン)の 直動部品
IKO(日本トムソン)の リニアガイド、ブロック
IKO(日本トムソン)の クロスローラー
クロスローラウェイ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
レール長さL(mm)
500
寸法L(mm)
500
寸法H(mm)
28
注文コード
75739343
品番
CRW12-500
参考基準価格(税別)
¥116,000
販売価格(税込)
¥108,878
販売価格(税別)
¥
98,980
バスケットに入れる
この商品は
レール長さL・寸法L・寸法H
など
277
種類から選べます
他の種類を見る
寸法A(mm)
58
寸法DW(mm)
12
寸法E(mm)
50
寸法H(mm)
28
寸法L(mm)
500
寸法M(mm)
M10
寸法R(mm)
420
寸法W(mm)
26.9
寸法Z(mm)
23
寸法d1(mm)
8.5
寸法d2(mm)
13.5
寸法e(mm)
12
寸法g(mm)
12
寸法h(mm)
8.2
寸法n×F(mm)
4×100
寸法p(mm)
18
寸法t(mm)
3
レール幅W(mm)
26.9
レール長さL(mm)
500
基本静定格荷重(N)
13600
基本動定格荷重(N)
14700
材質
炭素鋼
質量(g)
保持器付き円筒ころ(1組)/146
種類
クロスローラーウェイ
形式
クロスローラウェイ標準形
精度
標準
質量(kg/m)
軌道台/5.57
許容荷重(N)
4540
注意
※メーカーの受注増に伴い長納期化している品番がございます。
※基本動定格荷重・基本静定格荷重・許容荷重は、円筒ころ1本あたりの荷重です。
※保持器付き円筒ころの質量は、円筒ころが10本組み込まれた保持器付き円筒ころ1組の質量です。