※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
IKO(日本トムソン)
IKO(日本トムソン)の 直動部品
IKO(日本トムソン)の リニアガイド、ブロック
IKO(日本トムソン)の ガイドその他部品・オプション
ボールスライド
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
寸法W(mm)
66
寸法L(mm)
150
寸法L1(mm)
125
注文コード
75739431
品番
BSU66-150A
参考基準価格(税別)
¥29,200
販売価格(税込)
¥29,678
販売価格(税別)
¥
26,980
バスケットに入れる
この商品は
寸法W・寸法L・寸法L1
など
59
種類から選べます
他の種類を見る
寸法H(mm)
25
寸法L(mm)
150
寸法L1(mm)
125
寸法L2(mm)
125
寸法M(mm)
M5
寸法W(mm)
66
寸法W1(mm)
35
寸法W2(mm)
37
寸法d1(mm)
5.3
寸法d2(mm)
10
寸法h(mm)
5.3
寸法t(mm)
16
質量(g)
625
深さ(mm)
8
最大ストローク(mm)
100
許容荷重(N)
510