IKO(日本トムソン)
IKO(日本トムソン)の 直動部品
IKO(日本トムソン)の リニアガイド、ブロック
IKO(日本トムソン)の ガイドその他部品・オプション
ボールスライド
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
寸法W(mm)
44
寸法L(mm)
80
寸法L1(mm)
65
注文コード
75739465
品番
BSU44-80A
参考基準価格(税別)
¥15,900
販売価格(税込)
¥16,478
販売価格(税別)
¥
14,980
バスケットに入れる
この商品は
寸法W・寸法L・寸法L1
など
59
種類から選べます
他の種類を見る
寸法H(mm)
20
寸法L(mm)
80
寸法L1(mm)
65
寸法L2(mm)
65
寸法M(mm)
M5
寸法W(mm)
44
寸法W1(mm)
20
寸法W2(mm)
21.8
寸法d1(mm)
5.3
寸法d2(mm)
10
寸法h(mm)
5.3
寸法t(mm)
12.3
質量(g)
175
深さ(mm)
7
最大ストローク(mm)
50
許容荷重(N)
177