※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
IKO(日本トムソン)
IKO(日本トムソン)の 直動部品
IKO(日本トムソン)の リニアガイド、ブロック
IKO(日本トムソン)の ガイドその他部品・オプション
ボールスライド
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
寸法W(mm)
25
寸法L(mm)
70
寸法L1(mm)
42
注文コード
75739501
品番
BSR2570SL
参考基準価格(税別)
¥12,100
販売価格(税込)
¥12,078
販売価格(税別)
¥
10,980
バスケットに入れる
この商品は
寸法W・寸法L・寸法L1
など
59
種類から選べます
他の種類を見る
寸法H(mm)
10
寸法L(mm)
70
寸法L0(mm)
50
寸法L1(mm)
42
寸法L2(mm)
45
寸法M1(mm)
M3
寸法M2(mm)
M3
寸法S1(mm)
2.4
寸法S2(mm)
3.5
寸法W(mm)
25
寸法h(mm)
9
寸法t1(mm)
1.6
寸法t2(mm)
1.6
寸法w(mm)
21.4
質量(g)
53.8
最大ストローク(mm)
33
基本静定格荷重(N)
772
基本動定格荷重(N)
1170