※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
IKO(日本トムソン)
IKO(日本トムソン)の 直動部品
IKO(日本トムソン)の リニアガイド、ブロック
IKO(日本トムソン)の ガイドその他部品・オプション
ボールスライド
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
寸法W(mm)
20
寸法L(mm)
50
寸法L1(mm)
32
注文コード
75739553
品番
BSR2050SL
参考基準価格(税別)
¥9,700
販売価格(税込)
¥9,458
販売価格(税別)
¥
8,598
バスケットに入れる
この商品は
寸法W・寸法L・寸法L1
など
59
種類から選べます
他の種類を見る
寸法H(mm)
10
寸法L(mm)
50
寸法L0(mm)
40
寸法L1(mm)
32
寸法L2(mm)
34
寸法M1(mm)
M3
寸法M2(mm)
M3
寸法S1(mm)
2.2
寸法S2(mm)
3.5
寸法W(mm)
20
寸法h(mm)
9
寸法t1(mm)
1.4
寸法t2(mm)
1.4
寸法w(mm)
16.8
質量(g)
31.1
最大ストローク(mm)
22
基本静定格荷重(N)
551
基本動定格荷重(N)
921