※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
IKO(日本トムソン)
IKO(日本トムソン)の 直動部品
IKO(日本トムソン)の リニアガイド、ブロック
IKO(日本トムソン)の ガイドその他部品・オプション
ボールスライド
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
寸法W(mm)
20
寸法L(mm)
40
寸法L1(mm)
24
注文コード
75739745
品番
BSPG2040SL
参考基準価格(税別)
¥11,900
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
バスケットに入れる
この商品は
寸法W・寸法L・寸法L1
など
59
種類から選べます
他の種類を見る
寸法H(mm)
10
寸法L(mm)
40
寸法L1(mm)
24
寸法L2(mm)
24
寸法Lb(mm)
37
寸法M1(mm)
M3
寸法M2(mm)
M3
寸法S1(mm)
3.2
寸法S2(mm)
3.5
寸法W(mm)
20
寸法h1(mm)
7
寸法h2(mm)
6.2
寸法t1(mm)
1.4
寸法t2(mm)
1.4
寸法w(mm)
13.8
質量(g)
25.5
最大ストローク(mm)
22
基本静定格荷重(N)
386
基本動定格荷重(N)
726