※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
IKO(日本トムソン)
IKO(日本トムソン)の 直動部品
IKO(日本トムソン)の リニアガイド、ブロック
IKO(日本トムソン)の ガイドその他部品・オプション
ボールスライド
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
寸法W(mm)
7
寸法L(mm)
20
寸法L1(mm)
10
注文コード
75739833
品番
BSP720SL
参考基準価格(税別)
¥5,700
販売価格(税込)
¥5,828
販売価格(税別)
¥
5,298
バスケットに入れる
この商品は
寸法W・寸法L・寸法L1
など
59
種類から選べます
他の種類を見る
寸法H(mm)
4
寸法L(mm)
20
寸法L1(mm)
10
寸法L2(mm)
10
寸法M1(mm)
M2
寸法M2(mm)
M2
寸法S1(mm)
1
寸法S2(mm)
2
寸法W(mm)
7
寸法h1(mm)
3.4
寸法t1(mm)
0.9
寸法t2(mm)
2
寸法w(mm)
3.6
質量(g)
2.8
最大ストローク(mm)
9
基本静定格荷重(N)
70
基本動定格荷重(N)
134
注意
※テーブル、及びベッドの内側から取り付けることはできません。