※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

BSP2070SL ボールスライド IKO(日本トムソン) 75739912 BSP2070SL ボールスライド IKO(日本トムソン) 75739912 BSP2070SL ボールスライド IKO(日本トムソン) 75739912 BSP2070SL ボールスライド IKO(日本トムソン) 75739912

ボールスライド

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 寸法W(mm)20 寸法L(mm)70 寸法L1(mm)45 注文コード75739912 品番BSP2070SL
参考基準価格(税別)¥11,800 販売価格(税込) ¥10,998
販売価格(税別)
9,998
この商品は寸法W・寸法L・寸法L1など59種類から選べます 他の種類を見る
寸法H(mm)10 寸法L(mm)70 寸法L1(mm)45 寸法L2(mm)45 寸法M1(mm)M3 寸法M2(mm)M3 寸法S1(mm)3.2 寸法S2(mm)3.5 寸法W(mm)20 寸法h1(mm)9 寸法h2(mm)6.2 寸法t1(mm)1.4 寸法t2(mm)1.4 寸法w(mm)16 質量(g)41.7 最大ストローク(mm)40 基本静定格荷重(N)717 基本動定格荷重(N)1120

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スライドレールの特長と基本用語
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/244/
2022-10-12

「リニアガイド、ブロック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする