※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

BSP1550SL ボールスライド IKO(日本トムソン) 75739964 BSP1550SL ボールスライド IKO(日本トムソン) 75739964 BSP1550SL ボールスライド IKO(日本トムソン) 75739964 BSP1550SL ボールスライド IKO(日本トムソン) 75739964

ボールスライド

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 寸法W(mm)15 寸法L(mm)50 寸法L1(mm)34 注文コード75739964 品番BSP1550SL
参考基準価格(税別)¥9,070 販売価格(税込) ¥9,238
販売価格(税別)
8,398
この商品は寸法W・寸法L・寸法L1など59種類から選べます 他の種類を見る
寸法H(mm)8 寸法L(mm)50 寸法L1(mm)34 寸法L2(mm)34 寸法M1(mm)M3 寸法M2(mm)M3 寸法S1(mm)2.5 寸法S2(mm)3 寸法W(mm)15 寸法h1(mm)7 寸法h2(mm)4.5 寸法t1(mm)1.2 寸法t2(mm)1.2 寸法w(mm)11.2 質量(g)18.4 最大ストローク(mm)32 基本静定格荷重(N)389 基本動定格荷重(N)644

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スライドレールの特長と基本用語
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/244/
2022-10-12

「リニアガイド、ブロック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする