※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

OR101330A/M1 ミニチュアストローク OR IKO(日本トムソン) 75740935 OR101330A/M1 ミニチュアストローク OR IKO(日本トムソン) 75740935

ミニチュアストローク OR

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード75740935 品番OR101330A/M1
参考基準価格(税別)¥3,910 販売価格(税込) ¥3,738
販売価格(税別)
3,398
この商品は72種類から選べます 他の種類を見る
種類外筒単品 外筒長さ(mm)30 外筒外径(Φmm)13 形式ミニアチュアストロークロータリブッシング 寸法D(mm)13 寸法E(mm)10 許容差(μm)内径:上/-1、下/-3 質量(g)12.7 仕様外筒
注意
※メーカーの受注増に伴い長納期化している品番がございます。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

リニアブッシュの特長と分類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/209/
2023-02-16

「直動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする