※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

STS510-10/M2 ミニチュアストローク STS IKO(日本トムソン) 75742335 STS510-10/M2 ミニチュアストローク STS IKO(日本トムソン) 75742335 STS510-10/M2 ミニチュアストローク STS IKO(日本トムソン) 75742335

ミニチュアストローク STS

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 寸法Lb(mm)10 注文コード75742335 品番STS510-10/M2
参考基準価格(税別)¥5,230 販売価格(税込) ¥4,937
販売価格(税別)
4,488
この商品は寸法Lbなど209種類から選べます 他の種類を見る
種類セット品 外筒長さ(mm)10 外筒外径(Φmm)10 寸法Lb(mm)10 基本静定格荷重(N)81 形式ミニアチュアストロークロータリブッシング 寸法D(mm)10 寸法E(mm)7 寸法Ew(mm)7 寸法Fw(mm)5 質量(g)4.1 仕様軸なし
注意
※メーカーの受注増に伴い長納期化している品番がございます。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

リニアブッシュの特長と分類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/209/
2023-02-16

「直動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする