※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

STS420-20/M1 ミニチュアストローク STS IKO(日本トムソン) 75742466 STS420-20/M1 ミニチュアストローク STS IKO(日本トムソン) 75742466 STS420-20/M1 ミニチュアストローク STS IKO(日本トムソン) 75742466

ミニチュアストローク STS

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 寸法Lb(mm)20 注文コード75742466 品番STS420-20/M1
参考基準価格(税別)¥5,780 販売価格(税込) ¥5,938
販売価格(税別)
5,398
この商品は寸法Lbなど209種類から選べます 他の種類を見る
種類セット品 外筒長さ(mm)20 外筒外径(Φmm)8 寸法Lb(mm)20 基本静定格荷重(N)119 形式ミニアチュアストロークロータリブッシング 寸法D(mm)8 寸法E(mm)6 寸法Ew(mm)6 寸法Fw(mm)4 質量(g)5.2 仕様軸なし
注意
※メーカーの受注増に伴い長納期化している品番がございます。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

リニアブッシュの特長と分類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/209/
2023-02-16

「直動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする