ハンマーの柄 300mm

(4件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 75751487 品番 2Pヨウ
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥901
販売価格(税別)
819

ハンマー用替柄です。

種類ハンマー柄 全長(mm)300 質量(g)120 全幅(mm)28

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2024-11-02
用途:
サイズ
その他業種

サイズがいまいち、あいませんでした。加工して取り付け予定

対象商品:
75751496
2020-07-15
用途:
折れたセットウハンマの修理
製造業

安いし、柄の長さも片手で振れる丁度良い長さでよかった。

対象商品:
75751496
2017-03-28
用途:
パイプ打ち
株式会社市川造園土木 様

まだ使用していないのですが、問題なく使用できるとおもいます。

対象商品:
75751496
2015-07-15
用途:
石頭ハンマーの柄
製造業

価格の割には悪くない。
好みもあるとは思うが、もう5cm位長い方が良い。
交換したばかりなので耐久性はまだ不明。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハンマー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする