曜日別特売
3Pヨウ ハンマーの柄 300mm ノーブランド 75751496

ハンマーの柄 300mm

(4件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
質量(g)160
内容量1本注文コード75751496品番3Pヨウ
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥967
販売価格(税別)
¥879

ハンマー用替柄です。

質量(g)
160
全幅(mm)
29.5
全長(mm)
300
種類
ハンマー柄

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4 件
毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2024-11-02
用途: サイズ
その他業種

サイズがいまいち、あいませんでした。加工して取り付け予定

対象商品 : 75751496
2020-07-15
用途: 折れたセットウハンマの修理
製造業

安いし、柄の長さも片手で振れる丁度良い長さでよかった。

対象商品 : 75751496
2017-03-28
用途: パイプ打ち
株式会社市川造園土木 様

まだ使用していないのですが、問題なく使用できるとおもいます。

対象商品 : 75751496
2015-07-15
用途: 石頭ハンマーの柄
製造業

価格の割には悪くない。
好みもあるとは思うが、もう5cm位長い方が良い。
交換したばかりなので耐久性はまだ不明。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハンマー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする