SSN-19 メタル散水ノズル セフティー3 75753517

SSN-19 メタル散水ノズル セフティー3 75753517 SSN-19 メタル散水ノズル セフティー3 75753517

メタル散水ノズル

(35件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード75753517 品番SSN-19
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

メタル製なので丈夫で長持ちします。落下時の衝撃・紫外線による劣化に強い商品です。
プラスチック製に比べ約3倍長持ちです(メーカー従来比)。握りやすく、冬場に冷たさを軽減します。

シャワー種類ジェット・広角 適合ホース内径(Φmm)12〜15 適合ホース外径(Φmm)20まで 用途水まき・掃除・洗車など多用途対応の散水ノズル。 材質真鍮、TPR、PP

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 35
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
75753535
2024-03-21
用途:
花の水やり
有限会社魚利 様

シャワーにした場合広角に散水しない為花等に散水すると土がほじれる
他のポジションでも水やりには適当でない為草花の水やりには使えません
洗車、掃除等限定ですね

対象商品:
75753535
2021-11-28
用途:
家庭菜園で汚れたプランターの清掃などに使っています。
その他業種

以前使用していたプラスチック製の散水ノズルが劣化したためか、散水の勢いが弱まり、使いづらくなったので、耐久性に優れたものが欲しいと思い、購入しました。期待通り、散水の勢いもあり、しっかりした造りなので、満足しています。

3人が参考にしています
対象商品:
75753535
2023-01-30
用途:
洗車、水撒き
有限会社 寺内自動車整備工場 様

水流の切り替えが出来るけど気に入った拡散じゃないのが残念
造りはしっかりしてます

2人が参考にしています
対象商品:
75753535
2021-01-15
用途:
メンテナンス用。
不動産業

以前に使っていたのが壊れたので購入しましたが、金属製なので耐久性に期待しております。
切り替えがカチカチと替わって、便利な感じです。

2人が参考にしています
対象商品:
75753535
2020-04-09
用途:
洗車等
その他業種

噴射ノズルが色々あり使いやすい
ストッパーが少し安っぽい

1人が参考にしています
対象商品:
75753535
2023-06-30
用途:
モーターボートの洗浄
有限会社ダルマ 様

レバー等は金属なので壊れにくいのですが使っていると必ずレバーが押しているシャフトが固着して戻らなくなり水が出っ放しになります。。シャフトのOリングの材質が悪いと思われます。今まで10数本購入していますが、全て固着しました。分解してシリコンスプレーをすればしばらくは持ちますが、改善をお願い致します。

2人が参考にしています
対象商品:
75753535
2019-04-26
用途:
農作業
農・林・水産業

以前はハンドルがプラスチックのものが劣化して折れてしまい、これを見つけたので使ってみました。ハンドルも金属で耐久性もありそうです。水の出方も丁度良いし、水の切り替えを回し止まるクリックも軽く、とても良いと感じました。

2人が参考にしています
対象商品:
75753535
2019-04-10
用途:
庭木の散水
製造業

今の使用しているもののレバーが壊れかけていたので代替え用として購入。少々高価でしたが、金属ハウジングは丈夫そうで良いと思いました。

2人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「散水ノズル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする