CST20175-R-F36 REGULAR TUBE CST(チェンシンタイヤ) 75754016

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

CST20175-R-F36 REGULAR TUBE CST(チェンシンタイヤ) 75754016 CST20175-R-F36 REGULAR TUBE CST(チェンシンタイヤ) 75754016

REGULAR TUBE

(21件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード75754016 品番CST20175-R-F36
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥1,290
この商品は60種類から選べます 他の種類を見る

厚み0.8mmのレギュラーチューブです。

サイズ20×1.50-1.75 バルブ仏式(36mm) 厚さ(mm)0.8

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 21
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
75754095
2019-08-03
用途:
自転車のタイヤチューブ
Off Time 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

ツーリング用に用意していたものを新品のタイヤとあわせ装着したところ、走行してすぐ梱包時に折り曲げられていたところから亀裂が入りパンク!ほんの1km走っただけなのにパンク修理する羽目になった。

MonotaROからの回答

この度はご迷惑をお掛けし誠に申し訳ございません。
今後の商品ラインナップの課題として検討させて頂きます。
貴重なご意見誠にありがとうございます。

対象商品:
75753851
2019-01-17
用途:
バイクに使用

パンク時の予備として購入しました。厚さ的にも問題ないと思います。

1人が参考にしています
対象商品:
75754086
2017-07-15
用途:
チューブ交換
製造業

夏場のチューブの破裂で急遽必要になり慌てて注文しましたが問題なく使用できてます

対象商品:
75754104
2017-07-05
用途:
自転車整備

何度目かのリピートです。最軽量ではないですが、実用的で、現実的な耐久性が有ります。

対象商品:
75754217
2016-08-17
用途:
タイヤ交換

スリックタイヤと合わせて、格安で交換出来ました。 ちょっと発送に時間がかかりましたが、商品自体は大変満足しています。

対象商品:
75754262
2016-08-12
用途:
貧乏自転車通勤必携の品

種類がいろいろあるからありがたい。ちなみに自転車チューブにはシーラント(パンク防止剤)は入れないほうがどちらかといえば良いと思う、点の傷ならふさげるが、線になるとふさげないうえ、パッチのゴムのりを溶かしてしまうから、チューブ修理が困難になります。本当かと思われる方?その結果の購入です、注入から1日で溶けました、とほほ。

1人が参考にしています
対象商品:
75754095
2016-07-06
用途:
予備チューブに

品質も安定していて、国内メーカーに引けはとらないと思います。

対象商品:
75753833
2018-03-23
用途:
自転車修理
向山輪業店 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

値段が少し高い この手のチューブはパッケージの簡素化しては如何

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タイヤ/チューブ/虫ゴム関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする