サトーパーツ
サトーパーツの 電子部品(オンボード)
サトーパーツの 機構部品(電子部品)
サトーパーツの 基板用端子台
端子台 プリント基板用 ML-41
(1件のレビュー)
119日以内出荷
返品不可
119日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
極数
10P
端子ねじ
M3×7.2
注文コード
75759817
品番
ML-41-S1BXF-10P
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,099
販売価格(税別)
¥
999
バスケットに入れる
この商品は
極数・端子ねじ
など
83
種類から選べます
他の種類を見る
取付方式
プリント基板
寸法A(mm)
92.91
結線方式
ネジ
極数
10P
寸法B(mm)
83.82
端子ねじ
M3×7.2
端子間ピッチ(mm)
7.62
定格電流(UL)(A)
10
適合規格
UL規格(フィールドワイヤリング対応)、CSA規格(CSA認定品は注文時に指定が必要です)
定格電圧(V)
250
材質(絶縁体)
P.B.T.(UL94V-0)
絶縁抵抗(MΩ)
1000以上(DC500V)
端子金具
PC端子
色(本体)
B(黒)
耐電圧(V/min)
AC2000